Beli Pressure Switch Otomatis Pompa di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Shimizu Pompa Dorong OtomatisDeskripsi:Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Outlet Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- Panasonic Pompa Dorong (Pompa Dorong Otomatis)Deskripsi:- Daya Motor 125 watt. - Kapasitas maksimum 30 liter/menit. - Garansi flow switch 3 tahun. - Flow switch system baru, tahan lama, tekanan stabil, tidak berisikm hemat listrik.atribut:
- Capacity (L/minute): 45
- Dimensions (cm): 27x15x23.8
- Pipe Size (inch): 1 (25cm)
- Power (W): 200
- Suction Power (m): 9
- Total Head (m): 27
- SANYO Pompa Booster otomatisatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00115.02
- TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Phase: Single
- Agitator: Sintered Alloy
- Automatic Control Device: Float Switch
- Cable Length (m): 5
- Discharge Connection: Hose Coupling
- Insulation: E
- Pole : 2
- Solids Passage (mm): 7
- Starting Method: Capacitor Run
- SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis (made japan)Deskripsi:Jet Water Pump Brand Sanyo ini memiliki flow rate 21-67 liter/min ketika total head 9m, kuat dan handal sangat cocok digunakan di rumah, gedung dan kebun.atribut:
- Motor Power (V): 220
- Suction Power (m): Max 9-2
- SNI License: Yes
- SNI Number: 824 230344
- TRUSCO Pressure SwitchDeskripsi:-A diaphragm type pressure switch with large contact capacity.-Sends signal when reaches setting pressure.atribut:
- Primary Colors: White
- Element Size: 8phi mm
- Sheet Size: 30x30mm
- Measurement Precision: ±2° C
- Measuring Method: Irreversible
- Shimizu Automatic Pressure Control Pump (Pengatur Tekanan)atribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50-60
- Pipe Input & Output (inch): 1
- Maximum Current (A) : 10.0
- Maximum Pressure (bar): 10
- Maximum Water Temperature (°C): 55
- SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis (Made Indonesia)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00115.02
- HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Number of Pole: 2P
- Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorDeskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- Wasser Pompa DorongDeskripsi:Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
- TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
- SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Non Otomatis Made in Indonesiaatribut:
- Suction Power (m): 9 (Maximum)
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00115.02
- Shimizu Pompa CelupDeskripsi:Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
- TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
- Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
- Shimizu Pompa Semi JetDeskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
- Grundfos Semi Jet Pump Stainless SteelDeskripsi:Grundfos JPA adalah pompa semi jet/sumur dangkal yang dapat diaplikasikan juga untuk pressure booster (penambah tekanan) pada instalasi rumah anda. Produk ini dilengkapi dengan pompa JPA, Pressure Switch, Pressure Gauge (Manometer) dan Diaphragm Tank. Fungsi Pressure Switch membuat pompa menyala secara otomatis sesuai dengan permintaan. Diaphragm Tank memastikan tekanan yang terkontrol pada suplai air dan meringankan kerja pompa sewaktu kekurangan air/kekurangan air pada kebocoran. Dan lagi, Diaphragm Tank meningkatkan kerja sistem dengan mengkompensasikan tekanan yang berkurang sewaktu keran air dibuka, yang juga mengurangi masalah water hammer (tekanan air secara tiba-tiba). Aplikasi yang cocok: - Menghisap Air dari Sumur Dangkal (kurang dari 8 meter). - Menghisap dari bak penampungan bawah ke roof tank/instalasi. - Mendorong air dari roof tank ke instalasi.atribut:
- Rated Voltage (V): 1 x 220-240
- Liquid Temperature Range (°C): 0 to 35
- Pumped Liquid: Water
- Density (kg/m³): 998.2
- Main Frequency (Hz): 50
- Maximum Operating Pressure (bar): 8
- SMC Pressure Switch Isg-Seriesatribut:
- Semi-Standard A: Contacts 1a1b
- Bore Size: R3/8
- Semi-Standard B: Scale Plate Pressure Unit Mpa Or Without Scale Plate Pressure Unit
- CE-Compliant: Noncompliant
Daftar Harga Pressure Switch Otomatis Pompa Terbaru March 2026
| Shimizu Pompa Dorong Otomatis | Rp919.900 |
| Panasonic Pompa Dorong (Pompa Dorong Otomatis) | Rp1.199.900 |
| SANYO Pompa Booster otomatis | Rp1.199.900 |
| TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel) | Rp5.499.900 |
| SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis (made japan) | Rp7.399.900 |
| TRUSCO Pressure Switch | Rp1.099.900 |
| Shimizu Automatic Pressure Control Pump (Pengatur Tekanan) | Rp409.900 |
| SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis (Made Indonesia) | Rp989.900 |
| HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah) | Rp5.099.900 |
| Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor | Rp3.599.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/n3P104885831-2.jpg)

/rcP101502984-4.jpg)
/ieP104054662-5.jpg)

/h4P103201616-1.jpg)
/iwP104054680-1.jpg)
/g1P104082577-1.jpg)


/r5P101502977-2.jpg)
/5hP104051197-2.jpg)


/P101502953-1.jpg)
/l1P102093757-5.jpg)